Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 10

Nr art.: 953522 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20
szerokość 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 20
liczba narzędzi 10
Wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Numer producenta 953522 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Nowe stoły warsztatowe GARANT GridLine z pełnym wysuwem szuflad i nowym modułem szuflad, wynoszącym 20 G × 20 G lub 500 × 500 mm (szer x głęb).

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953522: 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
GARANT Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 szt.