• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set giraviti, Numero degli utensili: 10

Codice art.: 953522 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 10
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Codice del produttore 953522 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953522: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Cacciavite GARANT, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 00; 0; 1; 2; 3: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati