Sada šroubováků, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 953522 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Šířka pěnové hmoty 250 mm
Barevný odstín, Modrá Noční modrá; Čistá oranžová
Popsaná část, Noční modrá Griff
Popsaná část, Čistá oranžová Griffkappe
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 10
Hloubka pěny v G 20
Označení výrobce Schraubendreher-Sortiment
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Modrá; Oranžová
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Počet kusů nářadí 10
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) 3,5; PH00
Velikost unašeče, ploché 2,5
Druh produktu Šroubovák
Povrch leštěné
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Číslo výrobce 953522 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vhodné pro:

Nové pracovní stoly GARANT GridLine s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (š ×h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953522: 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 ks