Ruuviavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 10

Tuote nro.: 953522 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Aseta hinta 10 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
Leveys 250 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 10
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 10
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Valmistajan numero 953522 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Sopii:

Uudet GARANT GridLine -työpenkit, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 20 G tai 500 × 500 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953522: 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl
GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667702 koot 00; 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl