Wkrętaki do pobijania, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 953423 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 7 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×16

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×16
szerokość 200 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 16
liczba narzędzi 7
liczba narzędzi 7
masa 0,676 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953423 7
EAN / GTIN 2050002004214
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953423: 1 szt.
Wkrętaki WERA do śrub płaskich nr 660300 rozm. 3,5; 4,5; 5,5; 7: po 1 szt.
Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips WERA nr 668300, rozm. 1; 2: po 1 szt.
Pojemniki na drobne elementy GARANT easyPick nr 951211, rozm. 3×3/1: 1 szt.