Wkrętak z główką Phillips z nasadką do podbijania., wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668300 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
478 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 917 SPH
wielkość gniazda krzyżowego 1
do śrub o ⌀ 2,1−3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 178 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
końcówka do pobijania tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668300 1
EAN / GTIN 4013288191182
Numer producenta 05017005003
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami(poza wielk. 4) i z nasadką do pobijania. Grot 6-kątny ze specjalnej stali odpornej na obciążenia dynamiczne, przechodzący przez uchwyt, 6-kąt do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Zastosowanie:

Wkrętaki z główką Phillips do wkrętów z nacięciem krzyżowym wg DIN 7962, strona 1 (również Phillips Recess).