Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 3,5mm

Nr art.: 660300 3,5
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
719 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 932 A
szerokość ostrza b 3,5 mm
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 161 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Numer producenta 05018260001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z antyudarowego tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi elementami miękkimi oraz końcem do uderzania (wielk. 12 14 bez elementów miękkich, wielk. 3,5 bez końca do uderzania oraz z grotem przechodzącym przez cały uchwyt).
Ostrze 6-kątne ze stali specjalnej odpornej na uderzenia przechodzące aż do końca uchwytu. Od wielk. 4,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo