{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 9 buc. | |
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Griff | |
| partea descrisă, Portocaliu pur | Griffakzente | |
| Adâncime spumă | 250 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 10 | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Număr de unelte | 9 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | 2,5; PH00 | |
| Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă | 2 | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | călit | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 953392 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263723516 | |
| Număr producător | 953392 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |