{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 9 ud. | |
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Color, azul | Azul noche | |
| Pieza descrita, Azul noche | Griff | |
| Pieza descrita, Naranja puro | Griffakzente | |
| Profundidad espuma | 250 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 10 | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Color | azul; naranja | |
| Modelo | forma recta | |
| Cantidad de herramientas | 9 | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | 2,5; PH00 | |
| Tamaño de salida, para ranura | 2 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | material endurecido | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH); para ranura | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 953392 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263723516 | |
| Número del fabricante | 953392 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |