Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 953373 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 9 ud.
Anchura espuma 150 mm
Profundidad espuma 600 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 6
Profundidad de la espuma en G 24
Embalaje espuma / espuma rígida
Color rojo; naranja; amarillo; verde; azul
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 9
Características mango Forma ergonómica
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) 3,5; PH0
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953373 9
EAN / GTIN 2050002125353
Número del fabricante 953373 9
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953373: 1 ud.
Destornillador para ranura PB SWISS TOOLS n.° 660042 tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips PB SWISS TOOLS n.º 667795 tam. 0; 1; 2; 3: 1 ud. cada