Asortiman odvijača, količina alata: 9

Artikl br.: 953373 9
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×24
širina 150 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 6
Dubina u G 24
Broj alata 9
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953373 9
EAN / GTIN 2050002125353
Proizvođač/odgovorna osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953373: 1 kom.
PB SWISS TOOLS ravni odvijač br. 660042 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 kom.
PB SWISS TOOLS odvijač za Phillips br. 667795 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kom.