Zestaw wkrętaków 6-kątnych z uchwytem poprzecznym, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 953035 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 9 szt.
Szerokość pianki 250 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Schaumstoffeinsatz
Głębokość pianki 600 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 10
Głębokość pianki w G 24
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta 6-kant Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Liczba narzędzi 9
Typ uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 10; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Numer producenta 953035 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953035: 1 szt.
Wkrętaki 6-kątne z uchwytem poprzecznym HOLEX nr 627481, rozm. 2; 2,5; 3: po 1 szt.
Wkrętaki 6-kątne HOLEX z przetyczką i końcówką sferyczną nr 627484, wielk. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 szt.