{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 9 ud. | |
| Anchura espuma | 250 mm | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schaumstoffeinsatz | |
| Profundidad espuma | 600 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 10 | |
| Profundidad de la espuma en G | 24 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 75 mm | |
| Denominación del fabricante | 6-kant Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Color | gris; rojo; negro | |
| Cantidad de herramientas | 9 | |
| Tipo de mango | Mango transversal | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos | 10; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 953035 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406154677 | |
| Número del fabricante | 953035 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |