Jeu de tournevis 6 pans avec poignée transversale, Nombre d'outils: 9

Réf.: 953035 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9 pc.
Largeur mousse 250 mm
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Schaumstoffeinsatz
Profondeur mousse 600 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 10
Profondeur mousse en G 24
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Référence fabricant 6-kant Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur gris; Rouge; noir
Nombre d’outils 9
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 10; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Type de produit tournevis
Surface avec chromage
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Réf. fabricant 953035 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953035: 1 pièce
Tournevis hexagonaux HOLEX avec poignée en T 627481 réf. 2; 2,5; 3: 1 pièce de chaque
Clés 6 pans HOLEX avec poignée en T et tête sphérique 627484 réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque