{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 9 vnt. | |
| Width of foam | 250 mm | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Schaumstoffeinsatz | |
| Depth of foam | 600 mm | |
| Height of foam | 30 mm | |
| Width of foam in G | 10 | |
| Depth of foam in G | 24 | |
| Suitable for drawer height min. | 75 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | 6-kant Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff | |
| Pakuotė | putoplastas / kietasis putoplastas | |
| Spalva | pilkas; raudona; juoda | |
| Įrankių skaičius | 9 | |
| Rankenėlės tipas | skersinė rankena | |
| Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 10; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 953035 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406154677 | |
| Gamintojo numeris | 953035 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |