{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 14 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Głębokość pianki | 250 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 10 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Oznaczenie producenta | 6-kant-Winkelschraubendreher / kurze Schraubendreher | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Liczba narzędzi | 14 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt teowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Szerokość ostrza b | 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm | |
| Kolor | Czerwony; Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki; Wkrętaki kątowe | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 952896 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406156602 | |
| Numer producenta | 952896 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |