Ključ za notranji 6-kotnik/kratki izvijači 14

Št. art.: 952896 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 14
Izvedba Z izvijačem
Masa 0,65 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952896 14
EAN/GTIN 4062406156602

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952896: 1 kos
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik HOLEX art. 627225 vel. 9: 1 kos
Kratki izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668471 vel. 1; 2: po 1 kos
Kratki ploščati izvijač HOLEX art. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli