{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 14 buc. | |
| Denumirea producătorului | 6-kant-Winkelschraubendreher / kurze Schraubendreher | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Număr de unelte | 14 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner tip T | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Lăţimea vârfului b | 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă; Offset screwdriver | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 952896 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406156602 | |
| Număr producător | 952896 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |