Llaves acodadas de 6 caras / destornilladores cortos, Cantidad de herramientas: 14

Número de artículo: 952896 14
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 14 ud.
Anchura espuma 200 mm
Profundidad espuma 250 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 10
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Denominación del fabricante 6-kant-Winkelschraubendreher / kurze Schraubendreher
Embalaje espuma / espuma rígida
Cantidad de herramientas 14
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango en T
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH1; PH2
Anchura de filo b 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Color rojo; negro; plateado
Tipo de producto Destornilladores; Llave allen
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952896 14
EAN / GTIN 4062406156602
Número del fabricante 952896 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952896: 1 ud.
Juego de llaves acodadas de 6 caras HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 ud.
Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Destornillador corto para ranura HOLEX n.° 664201 tam. 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada