Sada oboustranných očkových klíčů, zalomené, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 952443 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 8 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 8
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6
Barva Stříbrná
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952443 8
EAN / GTIN 4062406154387
Číslo výrobce 952443 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952443: 1 ks
Oboustranný očkový klíč GARANT č. 615600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: po 1 ks