{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 8 buc. | |
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Adâncime spumă | 500 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 20 | |
| potrivit pentru înălțime sertar min. | 75 mm | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | cotit | |
| Număr de unelte | 8 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 6 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale externe | 6 | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 952443 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406154387 | |
| Număr producător | 952443 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |