Garnitura dvostranih okastih ključeva, koljenastih, broj alata: 8

Artikl br.: 952443 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 8 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 8
Težina 1,702 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 952443 8
EAN / GTIN 4062406154387
Broj proizvođača 952443 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952443: 1 kom.
GARANT dvostrani okasti ključevi, koljenasti br. 615600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: po 1 kom.