Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 3 stron podwyższona krawędź, Wymiary w G: 50X28

Nr art.: 951970 50X28
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiary w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 1 250 mm
Głębokość 700 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 50
Głębokość w G 28
Z podwyższoną krawędzią tak
Wysokość podwyższonej krawędzi 25 mm
Wykonanie podwyższonej krawędzi 3-stronnie
Z nasadką z gumy rowkowanej tak
Grubość gumowej maty rowkowanej 3 mm
Platformy prostokąt
Kolor Czarny
Rodzaj produktu pokrywa
Materiał płyty z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951970 50X28
EAN / GTIN 4062406159023
Numer producenta 951970 50X28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat roboczy i płyta wierzchnia z rowkowaną matą gumową pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
Blat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem z trzech stron, czarny, włącznie z rowkowaną matą gumową. Wysokość obrzeża 25 mm.