{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 1 250 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 50 | |
| Hloubka v G | 28 | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Výška odvalovací hrany | 25 mm | |
| Provedení odvalovací hrany | 3stranný | |
| S drážkovanou pryžovou vložkou | ano | |
| Tloušťka pryže drážky | 3 mm | |
| Tvar | pravoúhlá | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | krycí deska | |
| Materiál deska | ocelový plech |
| Katalogové číslo | 951970 50X28 | |
| EAN / GTIN | 4062406159023 | |
| Číslo výrobce | 951970 50X28 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |