Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja na 3 strane 50X28

Artikl br.: 951970 50X28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 1.250 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 50
Dubina u G 28
Visina podignutog ruba protiv prevtranja 25 mm
Jačina gume sa žljebovima 3 mm
Područje primjene Ormar za alat
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951970 50X28
EAN / GTIN 4062406159023

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Pokrivna ploča od čeličnog lima s trostranim povišenim rubom, crna, uključujući prostirku od rebraste gume. Povišeni rub visine 25 mm.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.
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
    dimenzija u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu