Acél takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel 50X28

Cikkszám: 951970 50X28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 1 250 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 50
Mélység G-ben 28
Legurulásvédő perem magassága 25 mm
Bordázott gumi vastagsága 3 mm
Felhasználási terület Szerszámszekrény
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951970 50X28
EAN / GTIN 4062406159023

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap bordázott gumival szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Acéllemez takarólap 3 oldalon legurulásvédő peremmel, fekete, bordázott gumival. Legurulásgátló perem magassága 25 mm.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.
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
    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz