• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Wkładka do przyrządów pomiarowych z rowkowaną matą gumową 1

Nr art.: 951940 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 21 mm
szerokość 525 mm
głębokość 303 mm
wysokość użytkowa 17 mm
szerokość użytkowa 480 mm
głębokość użytkowa 300 mm
Rodzaj produktu Zestawy na przyrządy pomiarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951940 1
EAN / GTIN 4062406159689

Opis

Zastosowanie:

Wkładka do szuflady do zawieszenia, z wkładką z gumy rowkowanej, zapewniającą antypoślizgowe przechowywanie narzędzi pomiarowych.

Pasuje do:

Szuflady o szerokości i głębokości 20G.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.