Umetak za mjerni alat s prostirkom od rebraste gume 1

Artikl br.: 951940 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 21 mm
širina 525 mm
Dubina 303 mm
Korisna visina 17 mm
Korisna širina 480 mm
Korisna dubina 300 mm
Vrsta proizvoda Umetak za mjerne uređaje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951940 1
EAN / GTIN 4062406159689

Opis

Upotreba:

Umetak za ladice za vješanje, s prostirkom od rebraste gume za protuklizno skladištenje mjernih alata.

Odgovara:

Ladice širine i dubine 20G.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.