Mätinstrumentsats med räfflad gummimatta 1

Art-nr: 951940 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 21 mm
Bredd 525 mm
Djup 303 mm
effektiv höjd 17 mm
invändig bredd 480 mm
effektivt djup 300 mm
Produktslag Mätinstrumentinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951940 1
EAN/GTIN 4062406159689

Benämning

Användningsdata:

Utdragslådinsats för upphängning, med räfflat gummiinlägg för glidsäker förvaring av mätinstrument.

Passar till:

Utdragslådor med bredd och djup 20G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.