Indsats til måleværktøj med rillet gummimåtte 1

Art.-nr.: 951940 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 21 mm
Bredde 525 mm
Dybde 303 mm
Nyttehøjde 17 mm
Nyttebredde 480 mm
Nyttedybde 300 mm
Produkttype Indsats til måleværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951940 1
EAN/GTIN 4062406159689

Betegnelse

Anvendelse:

Skuffeindsats til indhængning, med rillet gummiindsats til skridsikker opbevaring af måleværktøjer.

Passer til:

Skuffer med bredde og dybde på 20G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.