Mata do szuflad, Wymiar w G: 26X24

Nr art.: 951830 26X24
Cena za 1 sztuka (PLN 302,60 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 772 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Szerokość 650 mm
Głębokość 600 mm
Grubość 4 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 24
Powierzchnia użytkowa w G 26×24
Materiał Kauczuk naturalny
Powierzchnia powierzchnia z wypustami
Rodzaj produktu Mata siatkowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951830 26X24
EAN / GTIN 4062406181239
Numer producenta 951830 26X24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mata GridLine z naturalnego kauczuku do wykładania szuflad.
Charakterystyczna siatka GridLine zapobiega toczeniu się elementów cylindrycznych i służy do blokowania na macie pojemników na drobne elementy easyPick nr 951210, nr 951251 i nr 951265 oraz wkładek korytkowych nr 951415 i nr 951425. Grubość maty w rowkach 2 mm, 4 mm na wzniesieniach.