Mata do szuflad, Wymiar w G: 46X24

Nr art.: 951830 46X24
Cena za 1 sztuka (PLN 302,56 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Szerokość 1 150 mm
Głębokość 600 mm
Grubość 4 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 46
Głębokość użytkowa w G 24
Powierzchnia użytkowa w G 46×24
Materiał Kauczuk naturalny
Powierzchnia powierzchnia z wypustami
Rodzaj produktu Mata siatkowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951830 46X24
EAN / GTIN 4062406181253
Numer producenta 951830 46X24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mata GridLine z naturalnego kauczuku do wykładania szuflad.
Charakterystyczna siatka GridLine zapobiega toczeniu się elementów cylindrycznych i służy do blokowania na macie pojemników na drobne elementy easyPick nr 951210, nr 951251 i nr 951265 oraz wkładek korytkowych nr 951415 i nr 951425. Grubość maty w rowkach 2 mm, 4 mm na wzniesieniach.