{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Kolor | Szare | |
| Szerokość | 300 mm | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Grubość | 4 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 12 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 12×20 | |
| Materiał | Kauczuk naturalny | |
| Powierzchnia | powierzchnia z wypustami | |
| Rodzaj produktu | Mata siatkowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 951830 12X20 | |
| EAN / GTIN | 4062406180683 | |
| Numer producenta | 951830 12X20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |