{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina | 650 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Širina v G | 26 | |
| Globina v G | 24 | |
| Debelina | 2 mm - 4 mm | |
| za predale v G | 26×24G | |
| Vrsta izdelka | Rastrska podloga |
| Številka izdelka | 951830 26X24 | |
| EAN/GTIN | 4062406181239 | |
| Številka proizvajalca | 951830 26X24 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |