Wtykane ścianki działowe, szerokość 10G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 100mm

Nr art.: 951801 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    17,16 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    14,27 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 211 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Materiał Tworzywo sztuczne
Szerokość 250 mm
Wysokość 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Szerokość użytkowa B 238 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951801 100
EAN / GTIN 4062406137267
Numer producenta 951801 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.