Paneles separadores enchufables, anchura 10G, Adecuada para altura frontal de cajón: 100mm

Número de artículo: 951801 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,81 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    3,17 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.782 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Material Plástico
Anchura 250 mm
Altura 75 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 10
Anchura útil B 238 mm
Aptitud para Cajones
Altura frontal 100 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 951801 100
EAN / GTIN 4062406137267
Número del fabricante 951801 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.