Cloisons emboîtables, largeur 10G, Pour hauteur frontale de tiroir: 100mm

Réf.: 951801 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,91 € / 1 unité
  • De 5 unités
    3,25 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 249 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Matériau Plastique
Largeur 250 mm
Hauteur 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 10
Largeur utile B 238 mm
Pour Tiroirs
Hauteur frontale 100 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit Cloison de séparation

Identification et classification

Référence article 951801 100
EAN / GTIN 4062406137267
Réf. fabricant 951801 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.