Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 10G 100 mm

Prekės Nr.: 951801 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,24 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,70 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 453 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 75 mm
Plotis 250 mm
Plotis  G 10
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951801 100
EAN / GTIN 4062406137267

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį