Wtykane ścianki działowe, szerokość 3G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 75mm

Nr art.: 951731 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,16 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 sztuki
    4,30 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Czarny
Szerokość 75 mm
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 3
Możliwość użycia do Szuflady
Szerokość 75 mm
Wysokość frontu 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 3
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951731 75
EAN / GTIN 4062406136871
Numer producenta 951731 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
Wtykane ścianki działowe GridLine o szerokości 3G, 5G, 7G nie nadają się do użytku w szufladach o wymiarach 46×24G i 56×24G, ponieważ wycięcia w tych szufladach są rozmieszczone co 50 mm lub 2G.