Beilleszthető válaszfalak, szélesség 3G 75 mm

Cikkszám: 951731 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,03 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    0,86 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 781 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Szélesség 75 mm
Szélesség G-ben 3
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951731 75
EAN / GTIN 4062406136871

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.