Uraan asetettavat väliseinät, leveys 3G 75 mm

Tuote nro.: 951731 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,16 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    0,97 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 781 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 50 mm
Leveys 75 mm
Leveys G 3
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951731 75
EAN / GTIN 4062406136871

Kuvaus

Malli:

Muoviset urajakolistasarjoihin kiinnitettävät väliseinät, laatikoiden jakamiseen.

Sopii:

Kaikki välijakajat on valmistettu muovista. Huomioi vetolaatikoiden sopiva etulevyn korkeus!

Ohje:

Paikoilleen painettavien jakajien hyötyleveys = leveys - 12 mm. Esimerkki nro 951751, leveys 5G: Hyötyleveys = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript