Horizontal toggle clamp with red handle

Nr art.: 95166
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 95166
EAN / GTIN 4020772095161
Numer producenta 95166
Numer L L30090 742
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with red handle, with open holding arm and horizontal foot.
Stainless steel, polished. Rivets in sizes 2 to 5 run in bearing bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with non-rusting clamping screw No. 6890NI.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 0.80 kN
  • F2: 1.1 kN
  • Contact screw: M5x30
  • Weight: 105 g
  • Size: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13.3-14.7
  • D: 5.2
  • D1: -
  • E: 18.6
  • F: 8
  • H: 19.0
  • H1: 30.0
  • H2: 49
  • HW min.: -4.0
  • HW max.: 2.0
  • I: 10.0
  • O: 5.50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18.0-21.5
  • M1: -
  • N: 34.0
  • P: 34.0
  • α: 90°