• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Horizontálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 95166
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 95166
EAN/GTIN 4020772095161
Číslo výrobcu 95166
Číslo L L30090 742
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka s červeným rukoväť, s otvoreným pridržiavacím ramenom a horizontálnou nohou.
Nerezová oceľ oceľ, leštená. Nity vo veľkostiach 2 až 5 bežia v ložiskových puzdrách. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 6890NI.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 1
  • F1: 0,80kN
  • F2: 1,1kN
  • Prítlačná skrutka: M5x30
  • Hmotnosť: 105 g
  • Veľkosť: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,3-14,7
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,6
  • F: 8
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°