Horizontální upínka s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 95166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 95166
EAN / GTIN 4020772095161
Číslo výrobce 95166
L-číslo L30090 742
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Horizontal clamp with red handle, with open holding arm and horizontal foot.
Stainless steel, polished. Rivets in sizes 2 to 5 run in bearing bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with non-rusting clamping screw No. 6890NI.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 0.80 kN
  • F2: 1.1 kN
  • Contact screw: M5x30
  • Weight: 105 g
  • Size: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13.3-14.7
  • D: 5.2
  • D1: -
  • E: 18.6
  • F: 8
  • H: 19.0
  • H1: 30.0
  • H2: 49
  • HW min.: -4.0
  • HW max.: 2.0
  • I: 10.0
  • O: 5.50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18.0-21.5
  • M1: -
  • N: 34.0
  • P: 34.0
  • α: 90°

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku