Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 75mm

Nr art.: 951510 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    28,32 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 sztuki
    23,60 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł; Podstawa
Materiał Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Głębokość 400 mm
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Głębokość w G 16
Możliwość użycia do Szuflady
Głębokość 400 mm
Wysokość frontu 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Głębokość w G 16
Mocowanie na spodzie szuflady tak
Z uchwytem etykiet nie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Numer producenta 951510 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe ze szczelinami do podziału szuflad. Montaż beznarzędziowy: Listwy działowe ze szczelinami są pewnie zaczepione w wycięciach szuflady. Stabilna konstrukcja z tworzywa sztucznego, dzięki czemu w razie wyciągania nie ma ryzyka obrażeń o brzegi.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 16G.