Elválasztó lapok Mélység 16G 75 mm

Cikkszám: 951510 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,61 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    4,67 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 175 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Vastagság 12 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321

Leírás

Kivitel:

Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető: A hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 16G.
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
    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz