{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna površina ladice u G | 26×24 | |
Visina | 75 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 100 mm | |
prikladno za ladice korisne širine u G | 26 | |
prikladno za ladice korisne dubine u G | 24 | |
prikladno za korisna širina ladica | 650 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 600 mm | |
Težina | 1,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 950520 100/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153380 |