Szafy na odzież z nogami z tworzywa sztucznego i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 2

Nr art.: 949614 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 1 950 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 420 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
liczba przedziałów 2
liczba półek stałych 1
liczba drążków na odzież 1
Fronty szafek z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
wykonanie podstawy Stalowe nóżki
ukośna ściana górna nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego nie
tabliczka na nazwisko nie
masa 38 kg
Wykonanie zamka Zamek patentowy
Norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949614 2
EAN / GTIN 4067263642671
Numer producenta 949614 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież o szerokości przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z otworem wentylacyjnym w kształcie karo.
Z wysokiej jakości zamkiem patentowym DOM.
Koncepcja wentylacji: wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i schnięcie w przedziale. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.
Nóżki z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.