Armadio guardaroba con piedini in plastica e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949614 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Spessore del materiale 0,8 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Light grey; Anthracite grey
Parte descritta Korpus; Türen
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; grey
Con ripiano per cappelli
Altezza utile ripiano per cappelli 328 mm
Altezza utile ripiano per abiti 1.420 mm
Con anta
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta Battuta della porta convertibile
Angolo di apertura sportello 110 grado
Lati anteriori delle porte Con fessure di aerazione
Con spazio per annotazioni No
Ventilazione sopralzo
Fessure di aerazione
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura sistema di chiusura di altri produttori
Esecuzione struttura portante Basi
Con compensazione dell’altezza No
Zoccolo arretrato rispetto all’alloggiamento No
Numero appendiabiti 1 pz.
Con pannello di copertura obliquo No
Tipo di prodotto Armadio guardaroba
Posizione di montaggio Fissaggio a parete e al pavimento
Peso 38 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Normativa DIN 4547
Campo di impiego Stanza del personale
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva 600 mm
Profondità complessiva 500 mm
Altezza complessiva 1.950 mm
Larghezza corpo 600 mm
Profondità corpo 500 mm
Altezza corpo 1.950 mm
Es. mobile No

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949614 2
EAN / GTIN 4067263642671
Codice del produttore 949614 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Porta con foro di ventilazione a quadri.
Con serratura a cilindro DOM di alta qualità.
Sistema di aerazione: l’entrata dell’aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.
Con piedini di appoggio in plastica.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.