Drabužinių spinta su plastikinėmis kojelėmis ir DOM cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 2

Prekės Nr.: 949614 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,8 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Su lentyna taip
Naudingas lentynos aukštis 328 mm
Naudingas drabužių skyriaus aukštis 1 420 mm
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Durelių priekis su ventiliacijos angomis
Su vieta užrašui ne
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema išorinė užrakto sistema
Apatinė dalis kojos
Su aukščio išlyginimu ne
Cokolis, lyginant su korpusu, atitrauktas ne
Strypų rūbams kabinti skaičius 1 vnt.
Su šlaitiniu stogu ne
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis sieninis ir grindų montavimas
Svoris 38 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 600 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 1 950 mm
Korpuso plotis 600 mm
Korpuso gylis 500 mm
Korpuso aukštis 1 950 mm
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949614 2
EAN / GTIN 4067263642671
Gamintojo numeris 949614 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spintos skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis.
Su aukštos kokybės DOM cilindrine kaištine spyna.
Vėdinimo principas: Per galinę spintos grindų dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.
Su plastikinėmis kojelėmis.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.